• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSB18C2LI-202C Akku-Schlagbohrer

Artikel-Nr.: 4935459722
Netto: 239,00 €
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
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935459722
EAN / GTIN 4058546028947
Herstellernummer 4935459722
L-Nummer L00810 121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller und kompakter 18 V Akku-Schlagbohrschrauber
  • Extrem handlich: Nur 191 mm Länge
  • Max. Drehmoment: 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah)
  • 2-Gang-Getriebe: 0-450 min-1 / 0-1.800 min-1
  • Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Rechts-/Linkslauf
  • Robustes 13 mm Metall-Spannbohrfutter
  • PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku