• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro de impacto inalámbrico BSB18C2LI-202C

Número de artículo: 4935459722
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935459722
EAN / GTIN 4058546028947
Número del fabricante 4935459722
Número L L00810 121

Descripción

Descripción:

  • Taladro percutor a batería de 18 V potente y compacto
  • Extremadamente manejable: solo 191 mm de largo
  • Par máximo: 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah)
  • Caja de cambios de 2 velocidades: 0-450 min-1 / 0-1,800 min-1
  • Etapa de taladro de impacto para taladrar en piedra
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Rotación derecha / izquierda
  • Mandril de metal robusto de 13 mm
  • Batería PRO Li-Ion con protección contra sobrecargas para una larga vida útil del dispositivo y la batería