Trapano a percussione cordless BSB18C2LI-202C.

Codice art.: 4935459722
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935459722
EAN / GTIN 4058546028947
Codice del produttore 4935459722
Numero-L L00810 121

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione a batteria da 18 V potente e compatto
  • Estremamente maneggevole: solo 191 mm di lunghezza
  • Coppia massima: 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah)
  • Cambio a 2 velocità: 0-450 min-1 / 0-1.800 min-1
  • Palco per trapano a percussione per forare la pietra
  • Illuminazione a LED dell'area di lavoro
  • Rotazione destra/sinistra
  • Robusto mandrino in metallo da 13 mm
  • Batteria PRO Li-Ion con protezione da sovraccarico per una lunga durata del dispositivo e della batteria