Bsb18C2LI-202C snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4935459722
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935459722
EAN/GTIN 4058546028947
Nummer fabrikant 4935459722
L-nummer L00810 121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige en compacte 18 V accu-klopboormachine
  • Uiterst handzaam: slechts 191 mm lang
  • Maximaal koppel: 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah)
  • 2-versnellingsbak: 0-450 min-1 / 0-1.800 min-1
  • Klopboortrap voor het boren in steen
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Rechts / links rotatie
  • Robuuste 13 mm metalen boorkop
  • PRO Li-Ion-accu met overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van apparaat en accu