BSB18C2LI-202C AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Č. pol.: 4935459722
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935459722
EAN/GTIN 4058546028947
Číslo výrobcu 4935459722
Číslo L L00810 121

Popis

Popis:

  • Výkonná a kompaktní 18V akumulátorová příklepová vrtačka
  • Mimořádně praktické: délka pouhých 191 mm
  • Max. Točivý moment: 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah)
  • Dvourychlostní převodovka: 0-450 min-1 / 0-1 800 min-1
  • Příklepový vrtací stupeň pro vrtání do kamene
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Otáčení doprava/doleva
  • Robustní 13mm kovové sklíčidlo
  • PRO Li-Ion akumulátor s ochranou proti přetížení pro dlouhou životnost nářadí i akumulátoru