• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflanschset SFS 76 M14 für mehr Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben 180/230mm

Artikel-Nr.: 4007220595275
Netto: 48,45 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220595275
EAN / GTIN 4007220595275
Herstellernummer 33500760
L-Nummer L51080 231

Beschreibung

Beschreibung:

Spannflanschset zur Erhöhung der Seitenstabilität und präzisen Führung, insbesondere beim Einsatz von 1,6 bis 2,0 mm breiten Trennscheiben in Durchmesser 180 und 230 mm. Das Set kann mit jedem handelsüblichen Winkelschleifer mit M14 Antriebsspindel eingesetzt werden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SFS 76 M14
  • Passend für: M 14
  • ø Außen metrisch: 76 mm