Set vpenjalnih prirobnic SFS 76 M14 za večjo bočno stabilnost pri tankih rezalnih kolutih 180/230 mm

Št. art.: 4007220595275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220595275
EAN/GTIN 4007220595275
Številka proizvajalca 33500760
L-število L51080 231

Opis

Opis:

Vpenjalna prirobnica za večjo bočno stabilnost in natančno vodenje, še posebej za rezalne plošče uporaba širine od 1,6 do 2,0 mm premera 180 in 230 mm. garnitura se lahko uporablja s katerim koli komercialno dostopnim kotni brusilnik s pogonskim vretenom M14.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SFS 76 M14
  • Primerno za: M 14
  • Ø Zunanja metrika: 76 mm