Set di flange di serraggio SFS 76 M14 per aumentare la stabilità laterale dei dischi da taglio sottili 180/230 mm

Codice art.: 4007220595275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220595275
EAN / GTIN 4007220595275
Codice del produttore 33500760
Numero-L L51080 231

Descrizione

Descrizione:

Set di flange per aumentare la stabilità laterale e la precisione del taglio, in particolare nell’uso di dischi da taglio con spessore da 1,6 a 2,0 mm con diametro 180 e 230 mm. Questo set è compatibile con tutte le smerigliatrici angolari reperibili in commercio con mandrini M14.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SFS 76 M14
  • Compatibile con: M 14
  • ø esterno metrico: 76 mm