Sada přírub SFS 76 M14 pro větší boční stabilitu s tenkými řeznými kotouči 180/230mm

Č. pol.: 4007220595275
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220595275
EAN/GTIN 4007220595275
Číslo výrobcu 33500760
Číslo L L51080 231

Popis

Popis:

Sada upínacích přírub pro zvýšení boční stability a přesného vedení, zejména pro řezací kotouče hlavice o průměru 180 a 230 mm o šířce 1,6 až 2,0 mm. sada lze použít s libovolným běžně dostupným úhlová bruska s pohonovým vřetenem M14.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SFS 76 M14
  • Vhodné pro: M 14
  • Ø vnější metrika: 76 mm