SFS 76 M14 rögzítő karimakészlet a nagyobb oldalirányú stabilitás érdekében vékony 180/230 mm-es vágótárcsák esetén.

Cikkszám: 4007220595275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220595275
EAN / GTIN 4007220595275
Gyártó száma 33500760
L-szám L51080 231

Leírás

Leírás:

Az oldalirányú stabilitás és a pontos vezetés növelése érdekében beállított rögzítő karima, különösen 180 és 230 mm átmérőjű, 1,6-2,0 mm széles vágótárcsák használatakor. A készlet bármilyen, a kereskedelemben kapható, M14-es meghajtóorsóval rendelkező sarokcsiszolóval használható.

Jellemző:

  • Pferd típus: SFS 76 M14
  • Alkalmazható: M 14
  • Ø külső metrikus: 76 mm