Höhenelement, Typ: 1

Artikel-Nr.: 360068 1
Rabatt
872,27 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 623,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Außen-⌀ D 80 mm
Höhe H 50 mm
Drehmoment 10 mm
Typ 1
Produktart Höhenelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Herstellernummer 360068 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zur Verlängerung der Flexspanner. Bis zu 5 Höhenelemente übereinander adaptierbar.

Passend für:

Flexspanner Nr. 360060 und 360064.

Lieferumfang:

Inklusive Verdrehsicherung und Spannbolzen Nr. 360131 18M12/120.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 für Gr. 120. Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp" Alle ansehen