• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345225
Netto: 881,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345225
EAN / GTIN 7291075396492
Herstellernummer 3345225
L-Nummer L24130 45

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidtiefe, max. (CDX) 11.3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 22.7 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 11.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Funktionslänge (LF) 11.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3...
  • Gesamtlänge (OAL) 22.7 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen