SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Malé drážkovací frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3345225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345225
EAN / GTIN 7291075396492
Číslo výrobce 3345225
L-číslo L24130 45

Popis

Popis:

Frézy pro drážkování a boční frézování, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnosti rozhraní T10, hloubka řezu, max. (CDX) 11,3 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 22,7 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3 .
  • Celková délka (OAL) 22.7 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny