SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with the MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Artikelnummer: 3345225
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345225
EAN/GTIN 7291075396492
Nummer fabrikant 3345225
L-nummer L24130 45

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuvenfrezen en zijfrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface kenmerken T10, snijdiepte, max. (CDX) 11,3 mm, snijdiameter (DC) 40 mm, aantal snij-inzetstukken (CICT) 6, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 22,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Functionele lengte (LF) 11,4 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) GSAN 3...
  • Totale lengte (OAL) 22,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles