SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345225
EAN / GTIN 7291075396492
Gyártó száma 3345225
L-szám L24130 45

Leírás

Leírás:

Frézy pro drážkování a boční frézování, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnosti rozhraní T10, hloubka řezu, max. (CDX) 11,3 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 22,7 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Vágási mélység, max (CDX) 11,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11,4 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) GSAN 3...
  • Teljes hossz (OAL) 22,7 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése