• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FHM90 E90A-D25-4-W25 Schaftfräser für FPKT 1003… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336289
Netto: 265,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHHELI
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336289
EAN / GTIN 7291075381016
Herstellernummer 3336289
L-Nummer L23980 2699

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 25 mm

Aus der gleichen Serie "FLASHHELI" Alle ansehen