FHM90 E90A-D25-4-W25 Endmills for FPKT 1003 Inserts

Réf.: 3336289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHHELI
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336289
EAN / GTIN 7291075381016
Réf. fabricant 3336289
Article hors catalogue L23980 2699

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 25 mm