Opis:
Končni frez s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 25 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
- Dolžina glave (levo) 26 mm
- Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Skupna dolžina (OAL) 95 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 25 mm