Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 63 mm
- Délka hlavy (LH) 26 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Celková délka (OAL) 95 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 25 mm