• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D200-0608-50-CALN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp mit Kassetten für LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103970
Netto: 2.490,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103970
EAN / GTIN 7291075182552
Herstellernummer 3103970
L-Nummer L23980 2145

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124508-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen