SDN D200-0608-50-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103970
EAN / GTIN 7291075182552
Gyártó száma 3103970
L-szám L23980 2145

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 63 mm, vágóél átmérő (DC) 200 mm, vágóélek száma (CICT) 16, vágási szélesség max. (CWX) 8,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, vágóélek száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 12 mm, vágóélek szélső peremszáma (ZEFP) 8.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 124508-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése