SDN D200-0608-50-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3103970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103970
EAN / GTIN 7291075182552
Réf. fabricant 3103970
Article hors catalogue L23980 2145

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124508-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout