SDN D200-0608-50-CALN12 Freze laterală cu tăiere pe 3 fețe, tip disc cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Cod articol: 3103970
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103970
EAN / GTIN 7291075182552
Număr producător 3103970
L-Număr L23980 2145

Descriere

Descriere:

Freze laterală cu tăiere pe 3 fețe, tip disc cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124508-TN
  • Lungime totală (OAL): 12 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate