• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90AD-D32-3-C31-B 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102356
Netto: 365,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102356
EAN / GTIN 7291075115987
Herstellernummer 3102356
L-Nummer L23980 1397

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen