HM90 E90AD-D32-3-C31-B Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3102356
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102356
EAN / GTIN 7291075115987
Číslo výrobce 3102356
L-číslo L23980 1397

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 31 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 250 mm, velikost stopky kulatá, velikost stopky kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne