HM90 E90AD-D32-3-C31-B Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3102356
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102356
EAN / GTIN 7291075115987
Réf. fabricant 3102356
Article hors catalogue L23980 1397

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 31 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 250 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.3 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees