HM90 E90AD-D32-3-C31-B Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Cod articol.: 3102356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102356
EAN / GTIN 7291075115987
Număr producător 3102356
L-Număr L23980 1397

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade