• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSB D6.0-0.50-12-R10 Scheibenfräser, halbseitig unten, Flanschtype.

Artikel-Nr.: 3100886
Netto: 1.560,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100886
EAN / GTIN 7291075099126
Herstellernummer 3100886
L-Nummer L23980 1621

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.68″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14
  • Nutzlänge (LU): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen