FSB D6.0-0.50-12-R10 Kotoučové frézy s přírubou pro řezání ze spodní strany

Artiklové číslo: 3100886
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100886
EAN / GTIN 7291075099126
Číslo výrobce 3100886
L-číslo L23980 1621

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,68″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 14, hloubka řezu maximální (APMX) 0,37″, Průměr náboje (DHUB) 3,15″, Celková délka (OAL) 14-1/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.68″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 14
  • Použitelná délka (LU): 1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny