FSB D6.0-0.50-12-R10 Freze de tăiat pe partea inferioară, cu flanșă, pentru tăieturi cu fantă

Cod articol: 3100886
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100886
EAN / GTIN 7291075099126
Număr producător 3100886
L-Număr L23980 1621

Descriere

Descriere:

Freze de tăiat pe partea inferioară, cu flanșă, pentru tăieturi cu fantă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.68″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.37″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 2-1/4″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 14
  • Lungime utilă (LU): 1/2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate