FSB D6.0-0.50-12-R10 Onderkant snijden, type flensfrezen

Artikelnummer: 3100886
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100886
EAN/GTIN 7291075099126
Nummer fabrikant 3100886
L-nummer L23980 1621

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,68″, snijdiameter (DC) 6″, aantal snijpunten (CICT) 14, snijdiepte maximum (APMX) 0,37″, naafdiameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2-1/4″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Banddoorn: Bmaximale snijdiepte (CDX):″snijdiameter (DC): 6″
  • aantal snijpunten (CICT): 14maximale snijdiepte (APMX): 0,37″-naafdiameter (DHUB): 3,15″
  • -identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SPMT 100404R-HQ-Mtotale lengte (OAL): 2-1/4″effectieve-lengte (
  • : 1,68
  • -snijrand: 2)
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles