{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Eco | |
| für Werkstückdurchmesser max. | 65 mm | |
| Höhe Schwert | 26 mm | |
| Auskraglänge inkl. Freistellung | 32,5 mm | |
| Systemschlüssel | ja | |
| Art Schaft | Klemmhalter | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Stechschwert | |
| Länge | 97 mm | |
| Höhe | 21,4 mm | |
| Stechbreite | 3 mm | |
| axiales Stechen möglich | nein | |
| Einsatzart | rechts |
| Artikelnummer | 273864 26/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197778215 | |
| Herstellernummer | 273864 26/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |