• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Eco-Stechschwert verstärkt 32/3 mm

Artikel-Nr.: 273864 32/3
Netto: 242,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schwerthöhe h5 32 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
für maximalen Werkstück-⌀ 65 mm
Höhe h1 25 mm
Gesamtlänge L 109,5 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273864 32/3
EAN / GTIN 4045197983541

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319133.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen