• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APKT 16..08 PDFR, HU7710

Artikel-Nr.: 215728 ALU
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,99 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,49 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.603 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung APKT 16..08 PDFR
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte 9,44 mm
Stärke Schneidplatte 5,05 mm
Länge Schneidplatte 16,23 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante 16,23 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 85 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code APKT 16..08 PDFR
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7710
Beschichtung beschichtet
Sorte HU7710
Schneidplattendicke 5,05 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte AP1604083R
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 AP1604083R
Bezeichnung Schneidplatte APKT 16..08 PDFR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN 4988
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse K
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 9 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215728 ALU
EAN / GTIN 4045197410948
Herstellernummer 215728 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb