• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte MPHX 1104 PPER, für Messerköpfe, HB7535, Typ ST500

Artikel-Nr.: 214960 ST500
Netto: 13,62 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,51 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
539 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte MPHX 1104 PPER
Typ ST500
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214960 ST500
EAN / GTIN 4045197327901

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140
nass maximal