• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

MPHX 1104 PPER, HB7535, Typ: ST500

Nr art.: 214960 ST500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,57 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,11 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
937 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej MPHX 1104 PPER
typ ST500
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214960 ST500
EAN / GTIN 4045197327901
Numer producenta 214960 ST500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Frezarska płytka skrawająca do głowicy frezarskiej nr 214800.