MPHX 1104 PPER ST500

Art-nr: 214960 ST500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    172,57  SEK / st.
  • Från 10st.
    143,88  SEK / st.
på begäran
I lager
539 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär MPHX 1104 PPER
Typ ST500
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214960 ST500
EAN/GTIN 4045197327901

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140