MPHX 1104 PPER ST500

Art.-nr.: 214960 ST500
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    102,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    85,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte MPHX 1104 PPER
Type ST500
Type HB7535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214960 ST500
EAN/GTIN 4045197327901

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140
våd, maksimal