MPHX 1104 PPER ST500

Codice art.: 214960 ST500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,80 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
539 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto MPHX 1104 PPER
Modello ST500
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214960 ST500
EAN / GTIN 4045197327901

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140
a umido max.