• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack 4x ProCORE18V 5,5Ah

Artikel-Nr.: 1600A02A2U
Netto: 584,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02A2U
EAN / GTIN 4059952638942
Herstellernummer 1600A02A2U
L-Nummer L00590 1588

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • Der ProCORE18V 5,5Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines kabelgebundenen Werkzeugs mit bis zu 1.800 Watt liefert
  • Unsere neueste Zellentechnologie mit 21700-Zellen und unser intelligentes Akkumanagement garantieren 87% mehr Leistung als bei einem normalen Akku und die COOLPACK 2.0-Technologie dieses Akkus sorgt mit ihrem ausgezeichnetem Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer und Laufzeit
  • Der ProCORE18V 5,5Ah ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet
  • Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Voltklasse kompatibel
  • Die L-BOXX 136 mit ihrer speziell entwickelten robusten Einlage bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung
  • Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität
  • ProCORE18V-Akkus ≥ 5,5 Ah liefern bis zu 1.800 W Leistung und eignen sich perfekt dafür, die volle Leistung von BITURBO-Werkzeugen zu nutzen

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 77 x 117 x 69 mm
  • Akkukapazität: 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht: 3820 kg

    Lieferumfang:

    • 4 x ProCORE 18V 5.5Ah-Akku
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets