Pachet de baterii 4x ProCORE18V 5,5Ah

Cod articol: 1600A02A2U
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02A2U
EAN / GTIN 4059952638942
Număr producător 1600A02A2U
L-Număr L00590 1588

Descriere

Descriere:

  • Pachet de baterii 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • ProCORE18V 5,5Ah Professional este un acumulator puternic din gama Bosch ProCORE18V, care oferă puterea unei unelte cu cablu cu până la 1.800 de wați
  • Cea mai recentă tehnologie celule tip 21700 și gestionarea inteligentă a bateriei garantează o putere cu 87% mai mare decât o baterie normală, iar tehnologia COOLPACK 2.0 a acestei baterii asigură o durată de viață și de funcționare mai lungă cu ajutorul unui management termic excelent
  • ProCORE18V 5,5Ah este echipat cu un indicator de înaltă rezoluție al nivelului de încărcare cu 5 LED-uri
  • Toate bateriile noastre sunt compatibile cu uneltele Bosch Professional noi și existente din aceeași clasă de volți începând cu anul 2008
  • L-BOXX 136, cu inserția sa robustă special dezvoltată, oferă o soluție îmbunătățită de depozitare și transport în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Mecanismul de clic optimizat al L-BOXX permite deschiderea ușoară a cutiilor stivuite pentru o manipulare convenabilă
  • Compatibilitatea cuprinzătoare a variantelor L-BOXX, a inserțiilor de scule și a sistemului de echipare a vehiculului Sortimo asigură o flexibilitate totală
  • Bateriile ProCORE18V ≥ 5,5 Ah oferă o putere de până la 1.800 W și sunt perfecte pentru a valorifica întreaga putere a uneltelor BITURBO
  • Inclus în livrare: 4x acumulator ProCORE 18V 5,5Ah , L-BOXX 136 , 1/1 inserție L-BOXX pentru seturi de pornire

Caracteristică:

  • Dimensiunile bateriei (lățime x lungime x înălțime): 77 x 117 x 69 mm
  • Capacitatea bateriei: 5,5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate: 3820 kg

Livrare:

  • 4 x baterie reîncărcabilă ProCORE 18V 5,5Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru seturi de pornire