Accupack 4x ProCORE18V 5,5Ah

Artikelnummer: 1600A02A2U
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02A2U
EAN/GTIN 4059952638942
Nummer fabrikant 1600A02A2U
L-nummer L00590 1588

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accupack 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • De ProCORE18V 5,5Ah Professional is een krachtige accu uit de Bosch ProCORE18V-reeks die het vermogen levert van een gereedschap met snoer met een vermogen tot 1.800 watt
  • Onze nieuwste celtechnologie met 21700 cellen en ons intelligent batterijbeheer garanderen 87% meer vermogen dan een normale batterij en de COOLPACK 2.0 technologie van deze batterij zorgt voor een langere levensduur en runtime met zijn uitstekende thermische beheer
  • De ProCORE18V 5,5Ah is uitgerust met een hoge-resolutie laadniveau-indicator met 5 LED's
  • Al onze accu's zijn compatibel met nieuw en bestaand Bosch Professional gereedschap uit dezelfde volt-klasse sinds 2008
  • De L-BOXX 136 biedt met zijn speciaal ontwikkelde robuuste inzetstuk een verbeterde opslag- en transportoplossing binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • Dankzij het geoptimaliseerde klikmechanisme van de L-BOXX kunnen gestapelde dozen gemakkelijk worden geopend voor een gemakkelijke hantering
  • De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX varianten, gereedschapinzetstukken en het Sortimo bedrijfswageninrichtingssysteem zorgt voor totale flexibiliteit
  • ProCORE18V accu's ≥ 5,5 Ah leveren tot 1.800 W vermogen en zijn perfect voor het benutten van het volledige vermogen van BITURBO gereedschap

Kenmerk:

  • Afmetingen batterij (breedte x lengte x hoogte): 77 x 117 x 69 mm
  • Batterijcapaciteit: 5,5 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht: 3820 kg

Levering:

  • 4 x ProCORE 18V 5,5Ah oplaadbare batterij
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor startsets