Pack de batteries 4x ProCORE18V 5,5Ah

Réf.: 1600A02A2U
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02A2U
EAN / GTIN 4059952638942
Réf. fabricant 1600A02A2U
Article hors catalogue L00590 1588

Description

Description:

  • Bloc batterie 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • Le ProCORE18V 5,5Ah Professional est une batterie puissante de la gamme ProCORE18V de Bosch, qui fournit la puissance d'un outil filaire jusqu'à 1 800 watts
  • Notre technologie cellulaire de pointe avec des cellules 21700 et notre gestion intelligente de la batterie garantissent 87% de puissance en plus par rapport à une batterie normale et la technologie COOLPACK 2.0 de cette batterie assure une durée de vie et une autonomie plus longues grâce à son excellente gestion thermique
  • Le ProCORE18V 5,5Ah est équipé d'un indicateur d'état de charge haute résolution à 5 LED
  • Depuis 2008, toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional, nouveaux et existants, dans la même classe de voltage
  • La L-BOXX 136, avec son insert robuste spécialement conçu, offre une solution de rangement et de transport améliorée dans le cadre du Mobility System de Bosch
  • Le mécanisme d'encliquetage optimisé de la L-BOXX permet d'ouvrir facilement les boîtes empilées pour une manipulation aisée
  • La compatibilité totale des variantes de la L-BOXX, des plateaux à outils et du système d'aménagement de véhicules Sortimo assure une flexibilité absolue
  • Les batteries ProCORE18V ≥ 5,5 Ah fournissent jusqu'à 1 800 W de puissance et sont parfaitement adaptées pour exploiter toute la puissance des outils BITURBO
  • Inclus dans la livraison: 4x batterie ProCORE 18V 5,5Ah , L-BOXX 136 , 1/1 insert L-BOXX pour kit de démarrage

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 77 x 117 x 69 mm
  • Capacité de la batterie : 5.5 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids : 3820 kg

Livraison:

  • 4 x batterie ProCORE 18V 5.5Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour kits de démarrage