Akkumulátor 4x ProCORE18V 5,5Ah

Cikkszám: 1600A02A2U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02A2U
EAN / GTIN 4059952638942
Gyártó száma 1600A02A2U
L-szám L00590 1588

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátor 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • A ProCORE18V 5,5Ah Professional a Bosch ProCORE18V termékcsaládjának nagy teljesítményű akkumulátorcsomagja, amely akár 1800 wattos teljesítményt is biztosít egy vezetékes szerszámhoz képest
  • Legújabb cellatechnológiánk 21700 cellával és intelligens akkumulátor-menedzsmentünk 87%-kal több energiát garantál, mint egy normál akkumulátor, és az akkumulátor COOLPACK 2.0 technológiája kiváló hőkezelésével hosszabb élettartamot és üzemidőt biztosít
  • A ProCORE18V 5,5Ah nagy felbontású, 5 LED-es töltöttségi szintjelzővel rendelkezik
  • Minden akkumulátorunk kompatibilis az új és a meglévő Bosch Professional szerszámokkal az azonos voltosztályon belül 2008 óta
  • Az L-BOXX 136 a speciálisan kifejlesztett robusztus betétjével jobb tárolási és szállítási megoldást kínál a Bosch Mobility rendszeren belül
  • Az L-BOXX optimalizált kattintási mechanizmusa lehetővé teszi az egymásra helyezett dobozok könnyű kinyitását a kényelmes kezelés érdekében
  • Az L-BOXX változatok, a szerszámbetétek és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszer átfogó kompatibilitása teljes rugalmasságot biztosít
  • A ProCORE18V akkumulátorok ≥ 5,5 Ah akár 1800 W teljesítményt is biztosítanak, és tökéletesen alkalmasak a BITURBO szerszámok teljes teljesítményének kihasználására
  • A szállítás tartalmazza: 4x ProCORE 18V 5,5Ah akkumulátorcsomag , L-BOXX 136 , 1/1 L-BOXX betét indítókészlethez

Jellemző:

  • Az akkumulátor méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 77 x 117 x 69 mm
  • Akkukapacitás: 5,5 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly: 3820 kg

Tartalom:

  • 4 x ProCORE 18V 5,5Ah újratölthető akkumulátor
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét a kezdő szettekhez