• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40

Artikel-Nr.: 1600A01NC9
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01NC9
EAN / GTIN 3165140990219
Herstellernummer 1600A01NC9
L-Nummer L00590 1849

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set 1 x GBA 12V 2Ah + 1 x GBA 12V 4Ah + GAL 12V-40, Kombination aus kompaktem 12-Volt-Akku mit langer Laufzeit und schnellem Ladegerät, GBA 12V 2Ah als kompakter und leichter Akku und GBA 12V 4Ah bieten eine höhere Laufzeit für die komplette 12-Volt-Werkzeugpalette
  • GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 2.0 Ah
  • Akku 2, Kapazität: 4.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: 24/35 min
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
    • 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • Karton