kit de démarrage batterie : 1 x GBA 12 volts, 2,0 Ah, 1 x GBA 12 volts, 4,0 Ah, GAL 12V-40

Réf.: 1600A01NC9
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01NC9
EAN / GTIN 3165140990219
Réf. fabricant 1600A01NC9
Article hors catalogue L00590 1849

Description

Description:

  • Kit de démarrage 1 x GBA 12V 2,0Ah + 1 x GBA 12V 4,0Ah + GAL 12V-40, combinaison d'une batterie compacte de 12 volts avec longue durée de vie et chargeur rapide, GBA 12V 2,0Ah comme un batterie compact et léger et GBA 12V 4,0Ah offrent un temps de fonctionnement plus élevé pour la gamme complète d'outils de 12 volts

Caractéristique(s):

  • Accu 1, capacité : 2.0 Ah
  • Accu 2, capacité : 4.0 Ah
  • Tension de l'accu : 12.0 V
  • Courant de charge : 4.0 A
  • Durée de charge pour une capacité d'accu de 2.0 Ah (80%/100%) env. : 24/35 min
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x batterie GBA 12V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • Carton