Akkumulátor indító készlet: 1 x GBA 12 Volt, 2,0 Ah, 1 x GBA 12 Volt, 4,0 Ah, GAL 12V-40

Cikkszám: 1600A01NC9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01NC9
EAN / GTIN 3165140990219
Gyártó száma 1600A01NC9
L-szám L00590 1849

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészlet 1 x GBA 12V 2Ah + 1 x GBA 12V 4Ah + GAL 12V-40, Kompakt 12 voltos akkumulátor kombinációja hosszú üzemidővel és gyorstöltővel, GBA 12V 2Ah kompakt és könnyű akkumulátor és GBA 12V 4Ah hosszabb üzemidőt biztosít a teljes 12 voltos szerszámkészlethez, GAL 12V-40: Nagy töltési sebesség minden 12 voltos akkumulátorhoz
  • A 12 voltos/2,0Ah akkumulátort 0%-ról 80%-ra tölti mindössze 24 perc alatt, Kompatibilis minden Bosch Professional 10,8V és 12V-os szerszámmal , 1 x GBA 12V 2,0Ah akkumulátor; 1 x GBA 12V 4,0Ah akkumulátor; GAL 12V-40 Professional gyorstöltő; kartondobozban

Jellemző:

  • Akku 1, kapacitás: 2,0 Ah
  • Akku 2, kapacitás: 4,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Töltési áram: 4,0 A
  • Töltési idő 2,0 Ah kapacitásnál (80%/100%) kb.: 24/35 perc
  • Cellatípus: Li-ion

Tartalom:

  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 4.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • Kartonban