Set de pornire acumulator: 1 x GBA 12 volți, 2.0 Ah, 1 x GBA 12 volți, 4.0 Ah, GAL 12V-40

Cod articol: 1600A01NC9
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A01NC9
EAN / GTIN 3165140990219
Număr producător 1600A01NC9
L-Număr L00590 1849

Descriere

Descriere:

  • Set de pornire 1 x GBA 12V 2Ah + 1 x GBA 12V 4Ah + GAL 12V-40, combinație a unei baterii compacte de 12 volți cu durată lungă de viață și încărcător rapid, GBA 12V 2Ah ca un acumulator compact și ușor și GBA 12V 4Ah oferă un timp de funcționare mai mare pentru gama completă de scule de 12 volți
  • GAL 12V-40: Viteză mare de încărcare pentru toate bateriile de 12 volți
  • Încărcați bateria de 12 volți/2,0 Ah de la 0% la 80% în doar 24 minute, compatibilă cu toate sculele profesionale Bosch 10.8V și 12V , 1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah; 1 x acumulator GBA 12V 4

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 2,0 Ah
  • Baterie 2, capacitate: 4,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Curent de încărcare: 4,0 A
  • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 2,0 Ah (80%/100%) aprox.: 24/35 min
  • Tip de celulă: Li-ion

Livrare:

  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • Carton