• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr lärmreduzierende Düse, Nippel NW 7, 2

Artikel-Nr.: 125367
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,08 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 125367
EAN / GTIN 4047322390415
Herstellernummer 125367
L-Nummer L00970 1057
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduz. Düse, Nippel NW 7, 2, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 bar. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. Die Blaspistolen werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert.

Merkmal:

  • Material: Kunststoff
  • Anschlussart: Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 45 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C