Pistola de aire, plástico, tubo alargador, boquilla reductora de ruido, boquilla NW 7, 2

Número de artículo: 125367
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Presión de trabajo máxima 10 bar
Denominación del fabricante Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr lärmreduzierende Düse, Nippel NW 7, 2
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud tobera 105 mm
Material carcasa plástico
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 45 °C
Diámetro nominal mín. 7,2 mm
Diámetro nominal máx. 7,8 mm
Tipo de producto Pistola de soplado
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Tubo flexible incluido no
Tipo de conexión boquilla portatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 125367
EAN / GTIN 4047322390415
Número del fabricante 125367
Número L L00970 1057
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire, plástico, tubo de prolongación de 105 mm, con reducción del ruido. Boquilla, boquilla NW 7, 2, temperatura de funcionamiento -20 °C a 45 °C, PN máx. 10 bar. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc. Las pistolas de aire se suministran en un envase blíster con perforación Euro.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 45 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C